10 fogli abrasivi autoaderenti 115x230 mm P 120, L+M, SR

Codice art.: 625790000
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
Grana 120
Lunghezza foglio abrasivo 115 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625790000
EAN / GTIN 4007430159144
Codice del produttore 625790000
Numero-L L01750 991
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di ripristino e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura ecc.

Proprietà:

  • Dimensioni: 115 x 230 mm
  • Grano: P 120
  • unità di vendita: 10