• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 625281 TX6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 90 mm
Lunghezza complessiva 133 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Codice del produttore 89TXA.6
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T ergonomica con inserti morbidi. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita.