Cacciavite a taglio 3/8″ esagonale 15 mm

Codice art.: 6252050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6252050
EAN / GTIN 4010886625200
Codice del produttore 6252050
Numero-L L60160 2985
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
Per uso con avvitatori
In acciaio speciale GEDORE, bruniti
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 30,0 mm
  • Inserto Ø 1: 22,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 22,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 7,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 30 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: brunito
  • Coppia di prova (min.) [Nm]: 215 Nm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 15
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati