Coltello di sicurezza SECUPRO 625 con Lama a gancio 98, 1 pz

Codice art.: 625098.02
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
Codice articolo 625098.02
EAN / GTIN 4002632804021
Codice del produttore 625098.02
Numero-L L60170 906
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Leva lunga. Lama lunga. Godetevelo a lungo. Con lama a gancio.
SECUPRO 625 è all'avanguardia nelle nostre lame ergonomiche con impugnatura a tenaglia. La sua affermazione è chiara: Premium. Combina ciò che gli utenti professionali desiderano: Un manico in alluminio. Una leva scorrevole per rilasciare la lama. Una grande profondità di taglio in combinazione con una ritrazione completamente automatica della lama. Una comoda sostituzione della lama. E tutto questo è la sensazione di avere in mano uno strumento di alta qualità.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • Eccellente ergonomia
    abbiamo installato SECUPRO 625 nelle mani di utenti pesanti come quasi nessun utensile da taglio prima d'ora. La leva lunga e liscia, l'impugnatura arrotondata, l'impugnatura morbida sul retro del coltello: Mettetelo alla prova!
  • Robusto ed equilibrato
    , il manico è realizzato in alluminio di alta qualità. Il design robusto si accompagna a una distribuzione ottimale del peso. Di conseguenza, Nessun indebolimento degli strumenti e degli utenti.
  • Uso speciale
    la lama a gancio è particolarmente adatta per rivestimenti di pavimenti di tutti i tipi, ma per molto altro. È possibile cambiare la lama in pochi semplici passaggi, comodamente verso la parte anteriore, sollevando il pulsante di cambio marcia e premendo la leva.
  • Lama utilizzabile a 2 vie
    prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
  • Sicuro lungo tutta la linea
    , mentre puoi fare affidamento sulla ritrazione della lama nell'area dell'impugnatura anteriore, un fusibile ti aspetta più indietro. Ciò consente di bloccare la leva ed evitare che la lama incida accidentalmente.

Proprietà:

  • Impugnatura: Leva
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Protezione molto elevata (SECUPRO)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro della lama completamente automatico
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 17 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, reggetta in plastica, gomma, rivestimento per pavimenti in PVC, rivestimento, tessuti, avvolgimenti, estensibili, film termoretraibili, pellicole e nastri di carta, Nastro adesivo, filato, cavo
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio
  • SoftGrip: Sì
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 98,70
  • Lama opzionale: 60099,70, 160099,70, 60095,70, 99,70, 199,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama uncinata
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA