Chiave maschio piegata per viti Torx®, con foro, Impronta Torx®: TX8

Codice art.: 625040 TX8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX8
Lunghezze dei fianchi 103×20 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625040 TX8
EAN / GTIN 7610733249077
Codice del produttore 411.B 8

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita.