• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Modello speciale PEW 12 per connettori modulari schermati EMT - TE, dimensione di sistema 16 mm

Codice art.: 625 30853 31
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 625 30853 31
EAN / GTIN 4049002018480
Codice del produttore 625 30853 31
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per connettori di produttori rinomati come AMP, Hirose, Telegärtner, Yamaichi, Drahtex, Molex ecc.
  • L’inserto di crimpatura viene adattato al connettore corrispondente
  • Dal punto di vista costruttivo, la pinza è progettata in modo tale da consentire la crimpatura dell’isolamento, della schermatura, dello scarico della trazione e del contatto con un unico strumento.
  • Consegna in una pratica valigetta di plastica

Proprietà:

  • Peso: 1250 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Dim. di sistema: 16 mm
  • Giunto: EMT - TE