• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Modello speciale PEW 12 per connettori modulari schermati TM 11 - Hirose, dimensione di sistema 16 mm

Codice art.: 625 30850 31
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625 30850 31
EAN / GTIN 4049002018442
Codice del produttore 625 30850 31
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per connettori di produttori rinomati come AMP, Hirose, Telegärtner, Yamaichi, Drahtex, Molex ecc.
  • L’inserto di crimpatura viene adattato al connettore corrispondente
  • Dal punto di vista costruttivo, la pinza è progettata in modo tale da consentire la crimpatura dell’isolamento, della schermatura, dello scarico della trazione e del contatto con un unico strumento.
  • Consegna in una pratica valigetta di plastica

Proprietà:

  • Peso: 1250 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Dim. di sistema: 16 mm
  • Giunto: TM 11 – Hirose

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello