Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® con testa sferoidale, Numero di giraviti: 8

Codice art.: 624921 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
432 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 8
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Punta di precisione nero
Testa sferoidale sul fianco lungo
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966
Codice del produttore 624921 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Punte brunite.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 624915: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Riposte in: Supporto in plastica