Anello di inserzione per cricchetto a ruota libera Profilo UD 60 mm

Codice art.: 6248880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6248880
EAN / GTIN 4010886624883
Codice del produttore 6248880
Numero-L L60160 2410
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3, fosfatato al manganese

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 82,0
  • Anello di inserimento a doppio esagono: 60
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 60
  • Uso/applicazione: Per 31 K 30
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no