• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione cromata, Numero di giraviti: 8

Codice art.: 624810 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
420 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 8
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Superficie esecuzione cromata
Punta di precisione nero
Imballaggio Supporto di plastica
Codificazione cromatica no
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624810 8
EAN / GTIN 7610733203772
Codice del produttore 410.H 6-25

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punta brunita.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 624800: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Riposte in: Supporto in plastica