• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco diamantato per troncare - SP - U, 125x22,23 mm / B

Codice art.: 624296000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624296000
EAN / GTIN 4061792184978
Codice del produttore 624296000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare universale con bordo segmentato per troncare in modo rapido e aggressivo con un’alta potenza di troncatura e una buona durata
  • Adatto a tutti i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure, mattoni in argilla
  • Altezza del segmento 10 mm
  • Consegna nell’espositore da banco con un ordine di 10 pezzi (fatta eccezione per le confezioni blister)

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Dimensioni del segmento: 31,7 x 2 x 10 mm
  • Numero di segmenti: 10
  • Unità di vendita: 1
  • Confezione: Blister