Disco abrasivo lamellare 178 mm P 60, F-CZ

Codice art.: 624258000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624258000
EAN / GTIN 4007430430595
Codice del produttore 624258000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per levigature di sgrossatura e levigature intermedie su tutti i tipi di metallo, di acciaio legato, acciaio, ghisa e lamiera d'acciaio
  • Elevato rivestimento lamellare sul disco in tessuto in fibra di vetro
  • Resa della levigatura alta e uniforme
  • Levigatura senza surriscaldamento
  • Bassa intensità acustica
  • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
  • Ideale soprattutto per la lavorazione di acciaio inossidabile
  • Max. velocità di lavoro di 80 m/s; dischi abrasivi lamellari in versione obliqua: angolo di attacco di 7-9°

Proprietà:

  • Design: Obliquo
  • Diametro x alesaggio: 178 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 60
  • Max. numero di giri: 8500 /min