• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kit solare base

Codice art.: 624 105-09
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 624 105-09
EAN / GTIN 4049002083099
Codice del produttore 624 105-09
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • La valigetta in plastica contiene utensili con superficie brunita.:
  • PEW 12 senza inserto a crimpare e senza contatto, cod. art. 624 000 3
  • Taglierina per cavi D15, cod. art. 700 015 36
  • Pinza spellafili per cavi solari 1,5 - 6,0 mm2, cod. art. 708 226 3
  • Accessori di montaggio
  • Può essere equipaggiato con 2 inserti di crimpatura e 2 ausili di posizionamento

Proprietà:

  • Peso: 1950 g
  • Lunghezza: 340 mm
  • Larghezza: 270 mm
  • Altezza: 85 mm
  • Esecuzione: brunito

Download & documenti

Prodotti correlati