• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per sistemi a crimpare PEW 12, cromata

Codice art.: 624 000 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 624 000 6
EAN / GTIN 4049002014017
Codice del produttore 624 000 6
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza speciale per crimpare quasi tutti i connettori a crimpare attualmente in commercio con una sezione del conduttore compresa tra 0,08 e 50 mm².
  • garantisce connessioni elettriche precise e senza saldature
  • Avanzamento parallelo delle ganasce di crimpatura
  • rapporto di trasmissione ottimale
  • buona maneggevolezza grazie al baricentro ergonomico
  • Comando con una o due mani possibile
  • molteplici possibilità di combinazione

Proprietà:

  • Peso: 620 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Esecuzione: cromato

Download & documenti

Prodotti correlati