Spazzola a tazza 65x0,35 mm/ M 14, acciaio inox intrecciato

Codice art.: 623801000
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623801000
EAN / GTIN 4007430408266
Codice del produttore 623801000
Numero-L L01750 420
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzo universale nella lavorazione dell'acciaio inossidabile, ad es. per la levigatura di cordoni e punti di saldatura, rimozione di loppa, scorie e vecchi strati di vernice; ideale soprattutto per la lavorazione di acciai inossidabili.
  • Tipo di filo: acciaio inossidabile intrecciato

Proprietà:

  • Spessore del filo: 0,35 mm
  • Diametro: 65 mm
  • Filettatura femmina: M 14
  • Max. numero di giri: 11000 /min