Spazzola a tazza 130 mm M 14, P 46, SiC

Codice art.: 623740000
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
Codice articolo 623740000
EAN / GTIN 4007430228116
Codice del produttore 623740000
Numero-L L01760 101953
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Setole abrasive SiC, ondulate, Ø 1,27 mm. Per lavorare, sbavare, levigare e strutturare le superfici. Adatte per acciaio, acciaio fuso, metalli non ferrosi, legno, plastica. Altezza guarnizione: 50 mm; max. velocità di lavoro: 19 m/s; n. giri raccomandato: 1.200-1.900 min-1