5 lame per seghetti alternativi ″clean wood″ 74/ 2,5 mm

Codice art.: 623650000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623650000
EAN / GTIN 4007430407559
Codice del produttore 623650000
Numero-L L01750 1352
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • veloci, netti e con angolatura precisa

Proprietà:

  • Versione: Massa ad angolo libero / massa denti / retromarcia
  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 BR
  • Materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno duro / legno dolce / truciolato / Carpenteria / cartone / tavole rivestite 3-30 mm / per tagli puliti / attenzione: Spegnere il pendolo!
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Veloce, pulito e preciso
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 2,5 mm