5 lame per seghetti alternativi ″basic metal″ 51/ 1,2 mm

Codice art.: 623637000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623637000
EAN / GTIN 4007430407429
Codice del produttore 623637000
Numero-L L01750 1969
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • buoni risultati di taglio e buona durata

Proprietà:

  • Versione: Fresata / corrugata
  • Spessore: 1 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T118 A.
  • Materiale: HSS
  • Idoneità materiale: Lamiere di acciaio 1-3 mm / metalli non ferrosi
  • Lunghezza utile: 51 mm
  • Descrizione del prodotto: Buoni risultati di taglio con una buona durata dell'utensile
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,2 mm