10 scalpelli piatti SDS-max ″professional″ 400 x 25 mm

Codice art.: 623464000
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623464000
EAN / GTIN 4007430185235
Codice del produttore 623464000
Numero-L L01760 101623
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio a tempera speciale e trattamento superficiale particolare assicurano una lunga durata e una grande produttività nel lavoro.
  • Per materiali un po' più morbidi, lavori generali di scalpellatura e aperture di murature, calcestruzzo e pietre non solide (effetto di rottura mirato)

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 400 mm
  • Forma scalpello: Scalpello piatto
  • Descrizione del prodotto: L'acciaio temprato speciale e il trattamento speciale della superficie garantiscono una lunga durata utile e un lavoro produttivo.
  • Larghezza di taglio: 25 mm
  • unità di vendita: 10