Inserto per chiave a bussola 3/8″ profilo UD 13 mm

Codice art.: 6230830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6230830
EAN / GTIN 4010886623084
Codice del produttore 6230830
Numero-L L60160 1495
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Lunghezza inserto: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 18,5 mm
  • Ø di inserimento 2: 17,5 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 9,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 19 mm
  • Altezza totale [mm]: 19 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 28 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no