Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Apertura: 5mm

Codice art.: 622152 5
Sconto
8,28 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
886 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5 mm
Lunghezza L 30 mm
⌀ Lato uscita 8 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Lunghezza lama 85 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene® bicomponente
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Codice del produttore 622152 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.: