• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Chiave a bussola con doppio snodo, Apertura: 14X15mm

Codice art.: 621405 14X15
Sconto
18,36 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
850 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 14 mm
Apertura 2 15 mm
Lunghezza chiave L 240 mm
⌀ Testa D1 21,6 mm
⌀ Testa D2 21,6 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 621405 14X15
EAN / GTIN 4045197717344
Codice del produttore 621405 14X15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.
Teste snodate (orientabili a 200°).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.