Perno di bloccaggio d 1,5 mm

Codice art.: 6201060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6201060
EAN / GTIN 4010886620106
Codice del produttore 6201060
Numero-L L60160 6354
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Perno di sicurezza d 1,5 mm

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 1,5
  • Lunghezza totale [mm]: 10 mm
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no