Chiave a cricchetto, Apertura: 24mm

Codice art.: 619300 24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Lunghezza complessiva 235 mm
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 619300 24
EAN / GTIN 3148511166833
Codice del produttore 70A.24
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto con anello che si apre sull’esagono esterno del dado. L’anello poligonale aperto permette di lavorare come con un cricchetto.
Con doppio esagono.

Uso:

Adatte soprattutto per dadi a risvolto facenti corpo con tubazioni.