BAS 261 Precision Sega a nastro

Codice art.: 619008000
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 619008000
EAN / GTIN 4007430304865
Codice del produttore 619008000
Numero-L L01750 57
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata precisione e stabilità per la massima qualità di taglio
  • Scorrimento regolare del nastro tramite volani bilanciati rivestiti in gomma
  • Guida di precisione regolabile a tre rullini HSS della lama, sia sopra che sotto, per risultati di taglio esatti
  • Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
  • Silenzioso motore a induzione, robusto ed esente da manutenzione
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Piano di taglio orientabile in ghisa grigia per tagli inclinati
  • Apertura sportello senza l'ausilio di attrezzi, per facilitare la sostituzione della lama
  • Regolazione dell'altezza della protezione della lama senza bisogno di utensili
  • Luce di lavoro a LED per illuminare la linea di taglio
  • Possibilità di collegare un aspiratore esterno per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere
  • Tagli curvi con dispositivo per tagli circolari (accessorio)

    Dotazione
  • Lama per sega a nastro universale A6, Guida per tagli paralleli, Guida per tagli trasversali e obliqui, Adattatore d'aspirazione (per Ø 44, 58, 100 mm), Asta di avanzamento

Proprietà:

  • Potenza resa: 270 W
  • Dimensioni: 530 x 470 x 840 mm
  • Altezza di lavoro senza cavalletto-basamento: 375 mm
  • Superficie di appoggio: 328 x 335 mm
  • Larghezza di passaggio: 245 mm
  • Peso: 32.5 kg
  • Potenza nominale assorbita: 400 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Lunghezza nastro della sega: 1712 mm
  • Inclinazione piano da sega: 0 - 45 °
  • Velocità di taglio: 735 m/min
  • Altezza di taglio: 103 mm