Pinza crimpatrice PEW 9 per connettori a spina e connettori non isolati 0,5 - 10,0 mm²

Codice art.: 619 1071 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 619 1071 3
EAN / GTIN 4049002111136
Codice del produttore 619 1071 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento ottimizzato di pinze per professionisti dell’installazione
  • elevata forza di crimpatura grazie all’efficiente rapporto di trasmissione
  • garantisce collegamenti elettrici ottimali e senza saldature
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)
  • La pressione di crimpatura è regolata con precisione in fabbrica (calibrata) e può essere regolata nuovamente.
  • Struttura compatta e leggera

Proprietà:

  • Peso: 520 g
  • Lunghezza: 215 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 6 - 10 mm²
  • Giunto: Connettori a spina e connettori non isolati
  • Numero di nidi di crimpatura: 4