Kit di riparazione per cavi di riparazione

Codice art.: 619 101-02
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 619 101-02
EAN / GTIN 4049002146107
Codice del produttore 619 101-02
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • La valigetta in plastica contiene:
  • Pinza spelafili MultiStrip® 16, codice articolo 707 040, capacità 0,08–16,0 mm²
  • Pinza a mano PEW 9 per connettori per guaine termorestringenti, cod. art. 619 1389 3, capacità 0,5–1,0 mm² / 1,5–2,5 mm² / 4,0–6,0 mm²
  • Connettori per guaine termorestringenti, capacità 0,5–1,0 mm² (40 pezzi) / 1,5–2,5 mm² (30 pezzi) / 4,0–6,0 mm² (20 pezzi)

Proprietà:

  • Peso: 1525 g
  • Lunghezza: 340 mm
  • Larghezza: 270 mm
  • Altezza: 85 mm
  • Esecuzione: brunito