• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza crimpatrice PEW 9 per capicorda 0,25 - 6,0 mm²

Codice art.: 619 090 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 619 090 3
EAN / GTIN 4049002026096
Codice del produttore 619 090 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento ottimizzato di pinze per professionisti dell’installazione
  • elevata forza di crimpatura grazie all’efficiente rapporto di trasmissione
  • garantisce collegamenti elettrici ottimali e senza saldature
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)
  • La pressione di crimpatura è regolata con precisione in fabbrica (calibrata) e può essere regolata nuovamente.
  • Struttura compatta e leggera

Proprietà:

  • Peso: 520 g
  • Lunghezza: 215 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Giunto: capicorda
  • Numero di nidi di crimpatura: 5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello