Pinza crimpatrice PEW 8 per connettori D-Sub 0,03 - 0,56 mm²

Codice art.: 618 667 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 618 667 3
EAN / GTIN 4049002022913
Codice del produttore 618 667 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piccole pinze complete maneggevoli con testa di crimpatura inclinata di 20°
  • struttura compatta, peso ridotto
  • La pressione di crimpatura è regolata con precisione in fabbrica (calibrata) e può essere regolata nuovamente.
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)
  • Contatti disponibili per applicazioni speciali
  • Particolarmente indicato per sezioni di crimpatura ridotte

Proprietà:

  • Peso: 420 g
  • Lunghezza: 195 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 0,03 - 0,09 / 0,2 - 0,56 / 0,08 - 0,2 mm²
  • Giunto: connettore D-Sub
  • Numero di nidi di crimpatura: 3