Pinza crimpatrice PEW 8 per capicorda isolati e non isolati da 0,25 - 6,0 mm²

Codice art.: 618 080 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 618 080 3
EAN / GTIN 4049002006708
Codice del produttore 618 080 3
Numero-L L70040 155
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piccole pinze complete maneggevoli con testa di crimpatura inclinata di 20°
  • struttura compatta, peso ridotto
  • La pressione di crimpatura è regolata con precisione in fabbrica (calibrata) e può essere regolata nuovamente.
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)
  • Contatti disponibili per applicazioni speciali
  • Particolarmente indicato per sezioni di crimpatura ridotte

Proprietà:

  • Peso: 420 g
  • Lunghezza: 195 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Giunto: Terminali isolati e non isolati
  • Numero di nidi di crimpatura: 5