Flexiamant, 125x2,5x22,23, acciaio, TF 41

Codice art.: 616732000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616732000
EAN / GTIN 4007430403032
Codice del produttore 616732000
Numero-L L01750 992
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione del metallo
  • Durezza: media
  • Elevata resa di taglio e lunga durata
  • Equilibrio tra la resa di taglio e la durata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Classe di qualità: A 30-R.