Flexiamant super, 150x6,0x22,23, inox, SF 27

Codice art.: 616604000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616604000
EAN / GTIN 4007430402530
Codice del produttore 616604000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola speciale per la lavorazione di acciai inox
  • Basso contenuto di ferro e zolfo < 0,1 %
  • Durezza: morbida
  • Ottima resa di asportazione e lunga durata
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Versione: Offset
  • Diametro x spessore x alesaggio: 150 x 6 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 10200 /min
  • Classe di qualità: A 36-O.