10 mole per troncare SP 125x1,0x22,23 Inox , TF 41

Codice art.: 616399000
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616399000
EAN / GTIN 4061792258174
Codice del produttore 616399000
Numero-L L01750 1784
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione di acciai / acciai inossidabili.
  • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Buona resa di taglio e buona durata
  • Ridotta asportazione, poco sforzo, ridotto carico sulla macchina

Proprietà:

  • Peso lordo: 2.000 kg
  • Diametro x spessore x foro: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Velocità massima: 13200 rpm
  • Classe di qualità: A 60 R
  • Versione: diritta