Flexiarapid super 115x1,2x22,23 inox, TF 41

Codice art.: 616233000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 616233000
EAN / GTIN 4061792252837
Codice del produttore 616233000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
Durezza: dura
Massima velocità di lavoro 80 m/s