Flexiarapid 115x1,2x22,23 inox, TF 41

Codice art.: 616231000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 616231000
EAN / GTIN 4061792252813
Codice del produttore 616231000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili
Durezza: dura
Ottima resa di taglio ed elevata durata grazie all’impiego di speciali corindoni
Ridotta asportazione, poco sforzo, ridotto carico sulla macchina
Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Massima velocità di lavoro 80 m/s
A 60-R per 1 mm di spessore; A 46-R per 1,6 mm di spessore; A 30-R per 1,9 mm di spessore