Flexiarapid super 150x1,6x22,23 inox, TF 41

Codice art.: 616224000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616224000
EAN / GTIN 4007430135414
Codice del produttore 616224000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
  • Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
  • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
  • Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
  • Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
  • Durezza: dura
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 10200 /min
  • Classe di qualità: A 46-U.