Flexiamant super, 400x3,0x25,4, acciaio, TF 41

Codice art.: 616215000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616215000
EAN / GTIN 4007430400918
Codice del produttore 616215000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata resa di taglio con una buona durata nell'acciaio
  • Esecuzione morbida per macchine meno potenti (sollecitazione macchina < 3 KW)
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 400 x 3 x 25,4 mm
  • Max. numero di giri: 3820 /min
  • Classe di qualità: A 24-M.