• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza crimpatrice PEW 6 per Molex - 2,54 mm KK, con presa di contatto

Codice art.: 616 028 3 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 616 028 3 1
EAN / GTIN 4049002095399
Codice del produttore 616 028 3 1
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sviluppato per connettori di dimensioni ridotte
  • Pressione di crimpatura regolata con precisione in fabbrica (calibrata)
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)
  • Contatti in metallo per il posizionamento preciso di connettori e cavi
  • struttura piccola e compatta

Proprietà:

  • Peso: 358 g
  • Lunghezza: 190 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (AWG): 30 - 26 / 24 - 22 / 24 - 22 / 30 - 26
  • Giunto: Molex – 2,54 mm KK
  • Numero di nidi di crimpatura: 4