Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 12X14mm

Codice art.: 615900 12X14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 12 mm
Apertura 2 14 mm
Lunghezza chiave L 216 mm
⌀ Massimo anello D1 max 20 mm
⌀ Massimo anello D2 max 23 mm
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 615900 12X14
EAN / GTIN 4045197385390
Codice del produttore 615900 12X14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.