Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, Numero chiavi: 8

Codice art.: 615610 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
314 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 8
Posizione anello 75 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Sistema di misura metrico si
Sistema di misura in pollici no
Anello a profonda curvatura no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 615610 8
EAN / GTIN 4062406219710
Codice del produttore 615610 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615600 / 615000 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Nota:

Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio AS-drive.