TYROLIT FSM-C Disco per taglio pavimentazioni 700x4,4x25,4 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 615343
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 615343
EAN / GTIN 9009016153435
Codice del produttore 615343
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Macchine fino a 25 kW / trasmissione idraulica fino a 50 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri. Dettagli: Fino al diametro 1 200 mm sono saldati laser. Forma dei segmenti speciale con funzione di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting).

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Grana: 38
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 4,4 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 700 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diametro: 700 mm
  • Spessore: 4,4 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
  • Lunga durata.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Tagliagiunti