Cacciavite a taglio femmina 1/2″ 6ct 6 mm

Codice art.: 6153230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6153230
EAN / GTIN 4010886615324
Codice del produttore 6153230
Numero-L L60160 1092
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 38,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 22,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 23 mm
  • Altezza totale [mm]: 23 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 61 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 22,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no