• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 10mm

Codice art.: 614950 10
Sconto
5,75 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
276 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Lunghezza chiave L 190 mm
Altezza bocca massima h1 5,5 mm
Altezza massima anello h2 max 8 mm
Posizione anello 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614950 10
EAN / GTIN 4045197511171
Codice del produttore 614950 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco e lucidato.