{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                     
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Apertura | 8 mm | |
| Lunghezza chiave L | 140 mm | |
| Apertura bocca b | 18,6 mm | |
| Altezza bocca h1 | 4,6 mm | |
| Altezza anello h2 | 6,5 mm | |
| ⌀ Anello D | 16,8 mm | |
| Angolo di registro | 5 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromata | |
| Dimensione apertura | metrica | |
| Con testina orientabile | no | |
| Cricchetto reversibile | si | |
| Tipo di prodotto | Chiave | 
| Codice articolo | 614905 8 | |
| EAN / GTIN | 3662424064968 | |
| Codice del produttore | 467BR.8 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |