{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 27 mm | |
| Lunghezza chiave L | 386 mm | |
| Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
| Altezza massima anello h2 max | 18 mm | |
| Posizione anello | 15 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromato | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 614900 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197442185 | |
| Codice del produttore | 614900 27 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |