{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 13 mm | |
| Lunghezza chiave L | 225 mm | |
| Altezza bocca massima h1 | 6 mm | |
| Altezza massima anello h2 max | 10,5 mm | |
| Posizione anello | 15 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 614750 13 | |
| EAN / GTIN | 4010886610060 | |
| Codice del produttore | 6100620 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de |