• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spina di pressione meccanica Ø 14 mm per filettatura del mandrino M 14x1,5, 250 mm lunghezza, 4,5 mm filettatura

Codice art.: 614250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 614250
EAN / GTIN 4021176306709
Codice del produttore 614250
Numero-L L80010 1611
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino meccanico è il cuore di ogni estrattore KUKKO. Con esso, è possibile ottenere una forza di trazione massima di 10 t. L'azionamento manuale del mandrino garantisce un controllo sensibile del processo di estrazione. Inoltre, il filetto fine assicura una perfetta trasmissione della forza. Una punta del mandrino reversibile consente un posizionamento sicuro del mandrino sia su superfici lisce che durante la centratura.
  • Ottime proprietà di scorrimento nel filetto grazie al rivestimento speciale
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze -> Adattamento ideale del mandrino all'albero attraverso punta del mandrino su due lati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Diametro [mm]: 14 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5
  • Lunghezza totale del mandrino [mm]: 250 mm
  • Lunghezza totale del mandrino [pollici]: 9 13/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Passo della filettatura [mm]: 1.5
  • Diametro di montaggio della punta del mandrino [mm]: 6,4 mm
  • Misura della filettatura [mm]: 4,5 mm