KGS 18 LTX BL 216 Troncatrice a batteria

Codice art.: 614216650
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614216650
EAN / GTIN 4061792235847
Codice del produttore 614216650
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Troncatrice a batteria compatta della classe M mobile – leggera, precisa e semplice da usare
  • Potente motore Brushless per tagli performanti come con una macchina a cavo
  • Fino a 400 tagli nel legno tenero 60 x 60 mm per carica (LiHD 10 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
  • Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
  • Piano girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
  • Inclinazione lama da -2 a 47°, adatta quindi ai tagli in sottosquadro
  • Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
  • Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
  • Avviamento morbido e protezione contro i sovraccarichi per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
  • Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall’alto o dal davanti
  • Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
  • Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
  • Impugnature ergonomiche per il trasporto con una mano o con due mani
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama ″Cordless cut wood - classic″ 216x30 Z40, 2 prolunghe laterali del piano tavolo, Guida per tagli su misura, Morsetto, Attrezzo per cambio lama, Sacco di raccolta trucioli, 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 5.2 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Superficie di appoggio: 345 x 730 mm
  • Regolazione piano girevole sinistra/destra: 50 / 50 °
  • Peso con batteria: 13.5 kg
  • Peso senza batteria: 12.8 kg
  • N. giri max. a vuoto: 5000 /min
  • Larghezza di taglio max. 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. velocità di taglio: 57 m/s
  • Profondità di taglio max. 90°/45°: 70 / 40 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Lama: 216 x 30 mm
  • Inclinazione lama a sinistra/destra: 47 / 2 °
  • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
  • Capacità di taglio 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Capacità di taglio 90°/90°: 305 x 70 mm

Download & documenti

Prodotti correlati