Descrizione:
Avvitatore a massa battente affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
Funzione di percussione per forare murature
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione
Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 36, metaBOX 145
Proprietà:
- Capacità batteria: 2 x 2 Ah
- Tensione della batteria: 18 V
- Tipo di batteria: LiPOWER
- Foratura del metallo: 1,7 m/s²
- Larghezza di serraggio del mandrino: 1,5 - 13 mm
- Foratura Ø muratura: 13 mm
- Foratura Ø acciaio: 13 mm
- Foratura Ø legno dolce: 36 mm
- Larghezza: 83 mm
- Coppia regolabile: 0,7 - 5,5 Nm
- Peso con batteria: 1,6 kg
- Peso senza batteria: 1,2 kg
- Altezza: 201 mm
- Lunghezza: 190 mm
- Numero di giri a vuoto: 0 - 0 450 giri/min
- Max. Coppia forte: 60 Nm
- Max. Coppia morbida: 26 Nm
- Max. Numero di colpi: 28500 /min
- Incertezza di misura K: 5 dB(A)
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 99 dB(A)
- Foratura a percussione del calcestruzzo: 11,8 m/s²
- Viti senza impatto: 0,5 m/s²
Fornitura:
Mandrino autoserranteGancio da cintura e alloggiamento inserti2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)Caricabatteria SC 36metaBOX 145