Descrizione:
Trapano-avvitatore affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
Officina mobile (74 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB), blocco per gli appunti
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione
Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 36, Valigetta in plastica, Kit accessori
Proprietà:
- Capacità batteria: 2 x 2 Ah
- Tensione della batteria: 18 V
- Tipo di batteria: LiPOWER
- Foratura del metallo: 1,7 m/s²
- Larghezza di serraggio del mandrino: 1,5 - 13 mm
- Foratura Ø acciaio: 13 mm
- Foratura Ø legno dolce: 36 mm
- Larghezza: 83 mm
- Coppia regolabile: 0,7 - 5,5 Nm
- Peso con batteria: 1,6 kg
- Peso senza batteria: 1,2 kg
- Altezza: 201 mm
- Lunghezza: 184 mm
- Velocità del minimo: 0 - 0 450 giri/min
- Max. Coppia forte: 60 Nm
- Max. Coppia morbida: 26 Nm
- Incertezza di misura K: 3 dB(A)
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
- Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
- Livello di potenza sonora (LwA): 86 dB(A)
- Viti senza impatto: 0,5 m/s²
Fornitura:
Mandrino autoserranteGancio da cintura e alloggiamento inserti2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)Caricabatteria SC 36Valigetta in plasticaKit accessori